7-polige Steckdose 24 V

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

7-polige Steckdose 24 V

  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Werkstoff Deckel: Aluminium
  • Werkstoff Kontakte: Kupfer-Zink-Legierung
  • Nennspannung: 24 V/DC

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Kontaktausfüh... Ausführung Farbe Kontakttypnummer (1/31) Anzahl VE
Preis/VE
0555306288
Steckkontakt Ausführung S Weiß Hülse
1 St.
0555306287
Steckkontakt Ausführung N Schwarz Stift
1 St.
0555506412
Schraubkontakt Ausführung S Weiß Hülse
1 St.
0555506411
Schraubkontakt Ausführung N Schwarz Stift
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
Allgemeine Daten:


  • N-Ausführung nach ISO 1185

  • S-Ausführung nach ISO 3731

  • Kennzeichnung der Kontakte nach ISO 1185 bzw. ISO 3731

  • Kontakt Nr. 1/31 als Hülse oder Stift verhindert, dass N- und S-Ausführung verwechselt werden


Stromstärke max.: 25 A (bei 2,5-mm²-Leitung), 16 A (bei 1,5-mm²-Leitung)



Lieferung inklusive Gummitülle