Bohrhammer H 22-SLE
Bohrhammer H 22-SLE - 1
Bohrhammer H 22-SLE - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrhammer H 22-SLE

Leichter und handlicher Bohrhammer inklusive drei Hammerbohrern mit den Durchmessern 6, 8, 10 mm.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 700 W
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 0-1250 U/min(rpm)
  • Schlagzahl min./max.: 0-4500 U/min(rpm)
  • Werkzeugaufnahme: Passend für SDS-plus
  • Schlagenergie: 2.2 J
  • Funktionen: Rechts-Linkslauf, Schlagstopp für Normalbohren, Gasgebeschalter, Arretierknopf für Dauerbetrieb
  • Bohrdurchmesser in Beton min./max.: 4-22 mm
  • Empfohlener Bohrbereich für optimale Leistung (in Beton) min./max.: 6-14 mm
  • Bohrdurchmesser Hohlbohrkronen in Mauerwerk max.: 68 mm
  • Maschinengewicht: 2,4 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
57082001
230 V/AC 50 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 700 W
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
Ermüdungsfreies Arbeiten


Ergonomische Form und geringes Gewicht für ausdauerndes Arbeiten ohne schnell auftretende Ermüdungserscheinungen.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.