WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Z
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Z - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Z - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Z - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Z

WN 1412, Stahl 10.9, Zink-Nickel, transparent passiviert (P3E) für thermoplastische Kunststoffe

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Zink-Nickel
  • Sonstige Norm: Werksnorm
  • Kopfform: Linsenkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
42173 10
3 mm 10 mm 5,3 mm 2,12 mm
2000 St.
421725 10
2,5 mm 10 mm 4,4 mm 1,82 mm
2000 St.
421725 16
2,5 mm 16 mm 4,4 mm 1,82 mm
2000 St.
42173 8
3 mm 8 mm 5,3 mm 2,12 mm
2000 St.
421735 10
3,5 mm 10 mm 6,1 mm 2,62 mm
2000 St.
421735 16
3,5 mm 16 mm 6,1 mm 2,62 mm
2000 St.
42174 10
4 mm 10 mm 7 mm 2,82 mm
2000 St.
42174 12
4 mm 12 mm 7 mm 2,82 mm
2000 St.
42174 16
4 mm 16 mm 7 mm 2,82 mm
2000 St.
42174 20
4 mm 20 mm 7 mm 2,82 mm
2000 St.
42174 8
4 mm 8 mm 7 mm 2,82 mm
2000 St.
42175 12
5 mm 12 mm 8,8 mm 3,55 mm
1000 St.
42175 16
5 mm 16 mm 8,8 mm 3,55 mm
1000 St.
42175 20
5 mm 20 mm 8,8 mm 3,55 mm
1000 St.
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
30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.