1/2 Zoll Multisteckschlüssel
1/2 Zoll Multisteckschlüssel - 1
1/2 Zoll Multisteckschlüssel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Multisteckschlüssel

EINER FÜR ALLE. Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!

  • Antrieb: 1/2 Zoll
  • Antriebart: Innenvierkant

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Länge Antrieb Antriebart Anzahl VE
Preis/VE
071213432
32 mm 44 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071213430
30 mm 44 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071213428
28 mm 44 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071213422
22 mm 38 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071213421
21 mm 38 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071213420
20 mm 36 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071213427
27 mm 44 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071213426
26 mm 38 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071213424
24 mm 38 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071213417
17 mm 36 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071213418
18 mm 36 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071213419
19 mm 36 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071213410
10 mm 36 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071213412
12 mm 36 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071213411
11 mm 36 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071213414
14 mm 36 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071213413
13 mm 36 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071213416
16 mm 36 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071213415
15 mm 36 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
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
Die Alleskönner!



Multiprofil, das auf die 5 gängigsten Schraubenkopfantriebe passt


  • 6-kt. metrisch, 4-kt. metrisch, 12-kt. metrisch, 6-kt. Zoll, Außen-TX

  • Somit benötigt man nur noch einen Satz für alle Anwendungen


Qualitativ sehr hochwertige Multisteckschlüssel garantieren Langlebigkeit



Ausführung: Verchromt, poliert



Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll



Abtrieb: 12-kt., Multiprofil



Geometrie: Kurz