Winkelverbinder Typ A
Winkelverbinder Typ A - 0
Winkelverbinder Typ A - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelverbinder Typ A

Der Winkelverbinder A ohne Steg ist ideal für hochwertige tragende Holz/Holz und Holz/Beton Anschlüsse im Holzbau. Er ist universell einsetzbar bei Standardanschlüssen wie z.B. sich kreuzenden Hölzern.

  • Typ: A
  • Ausführung: Ohne Steg
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoffbezeichnung: DX51D
  • Norm Werkstoff: DIN EN 10327:2004
  • Oberfläche: Feuerverzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Höhe x Tiefe Stärke Anzahl Löcher D 13 mm Nebenträger nJ / Hauptträger nH Anzahl Löcher D 11 mm Hauptträger nH Anzahl VE
Preis/VE
0681050040
35 x 50 x 50 mm 2,5 mm 1 Stck
150 St.
0681090040
40 x 90 x 90 mm 3 mm 2 Stck
50 St.
0681070055
55 x 70 x 70 mm 2,5 mm 1 + 1 Stck
50 St.
0681100090
90 x 105 x 105 mm 3 mm 1 + 3 Stck
25 St.
0681090065
65 x 90 x 90 mm 2,5 mm 2 + 3 Stck
50 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) gemäß EN 10327:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Hinweis

Für die Befestigung auf Beton sind gemäß ETA 09/0214 die Artikel 0681050040, 0681090040 und 0681090065



Die Querzugbeanspruchung der angeschlossenen Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen. Eine Querzugverstärkung kann mit Hilfe von ASSY plus VG Vollgewindeschrauben durchgeführt werden.



Der Bolzen/ Schraubendurchmesser/Metallanker darf maximal 2 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.



Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-09/214 und ETA-09/216

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>