Wartungsöl Multi

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wartungsöl Multi

Vielseitig einsetzbares Multifunktionsspray für verschiedene Anwendungsbereiche

  • Chemische Basis: Mineralöl
  • Farbe: Hellgelb transparent
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -30 bis 130 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 130 °C
  • Silikonfrei: Ja
  • Säurefrei: Ja
  • Harzfrei: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Grundölviskosität, kinematisch: 30 cSt
  • Grundölviskosität Bedingung: bei 40°C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Verarbeitungs... Verarbeitungs... Sprühkopf-Typ Anzahl VE
Preis/VE
089305540
0.4 l -10 bis 40 °C -10 °C Standard-Sprühkopf
0893055405
5 l
1 St.
0893055420
20 l
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
Schmiert, reinigt und pflegt


  • Schmiert Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten, Türschlösser

  • Stoppt Quietschen und Knarren und bringt alles zum Gleiten, was festsitzt oder klemmt

  • Reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile wie z.B. Verkleidungen und Gehäuse


Löst Rost und schützt vor Korrosion


  • Löst angerostete Bolzen, Rohrarmaturen, Schrauben, Muttern, Gelenke, Bowdenzüge, Wellen, Schlösser usw.

  • Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit in Bereichen der Elektrik und Elektronik

  • Verhindert Korrosion an Metallen und elektrischen Baugruppen, Kabelanschlüssen, Relais, Steckern, Kupplungen usw.

  • Verhindert Vereisen von Schließzylindern und Verschlüssen


Harz-, säure- und silikonfrei



Greift Gummi, Lack und Kunststoffe nicht an

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.