Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VM 100
Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VM 100 - 1
Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VM 100 - 2
Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VM 100 - 3
Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VM 100 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VM 100

Verbundmörtel für höchste Lasten in Beton (Injektionssysteme W-VIZ) und ermüdungsrelevante Einwirkungen (Injektionsystem W-VIZ dynamic)

  • Typbezeichnung: WIT-VM 100
  • Gebinde: Koaxialkartusche
  • Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung: -5 bis 40 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung
  • Umgebungstemperatur min./max. / Bedingung: -40 bis 120 °C / nach vollständiger Aushärtung
  • Temperaturbeständigkeit, Langzeit-Temperatur max.: 72 °C
  • Temperaturbeständigkeit, Kurzzeit-Temperatur max.: 120 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 18 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C
  • Zulassung: ETA-04/0095, DIBt Z-21.3-1909
  • Chemische Basis: Vinylester, styrolfrei
  • Farbe: Grau

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Lieferumfang Geeignete Auspresspistole Typbezeichnung Anzahl VE
Preis/VE
0905440003
330 ml Mörtelkartusche 330 ml (koaxial) + 1 Statikmischer Akku-Auspresspistole 330ml, Auspresspistole HandyMax, Auspresspistole MULTI, Auspresspistole WIT 330ml WIT-VM 100
0905440002
150 ml Mörtelkartusche 150 ml (koaxial) + 1 Statikmischer + 1 Auspresskolben Akku-Auspresspistole 330ml, Auspresspistole HandyMax, Auspresspistole MULTI, Auspresspistole WIT 330ml, Silikon Auspresspistole 310ml WIT-VM 100
0905440004
420 ml Mörtelkartusche 420 ml (koaxial) + 1 Statikmischer Akku-Auspresspistole 420ml, Auspresspistole MULTI, Auspresspistole WIT 420ml, Pneumatische Auspresspistole 420ml WIT-VM 100
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
  • 2-K-Reaktionsharzmörtel, styrolfrei

  • Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe erneut verwendet werden

  • Einzelbefestigung, gerissener und ungerissener Beton: Ankerstange W-VIZ-A bzw. Innengewindehülse W-VIZ-IG

  • Einzelbefestigung, Dynamik: Ankerstange W-VIZ-A dynamic

Europäische Technische Bewertung ETA-04/0095: Injektionsmörtel WIT-VM 100 + Ankerstange W-VIZ-A bzw. Innengewindehülse W-VIZ-IG


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.3-1909: Injektionsmörtel WIT-VM 100 + Ankerstange W-VIZ-A dynamic


Erdbeben C1 und C2 (W-VIZ-A M10 bis M24)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software