ASSY® 3.0 SK Holzbauschraube
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Holzbauschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Holzbauschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Holzbauschraube - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Holzbauschraube - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Holzbauschraube - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Holzbauschraube - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 SK Holzbauschraube

Die ASSY 3.0 SK mit großem Scheibenkopf ist speziell für das Treppenbau-/ Holzbau-/ Zimmereihandwerk. Für Verschraubungen im Treppen-, Element-, Holz- und Passivhausbau.

  • Kopfform: Scheibenkopf
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Schaftfräser: Ja
  • Gewindeform: Grobgang
  • Spitzenform: Spitze mit Gegengewinde
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • Farbe: Gelb
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz
  • Zulassung: ETA-11/0190

Artikelbeschreibung lesen

In 30 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0184812240
12 mm 240 mm 29,4 mm 5 mm
25 St.
0184812400
12 mm 400 mm 29,4 mm 5 mm
25 St.
0184806200
6 mm 200 mm 14 mm 3 mm
100 St.
0184812380
12 mm 380 mm 29,4 mm 5 mm
25 St.
0184806240
6 mm 240 mm 14 mm 3 mm
100 St.
0184806300
6 mm 300 mm 14 mm 3 mm
100 St.
0184812480
12 mm 480 mm 29,4 mm 5 mm
25 St.
0184812260
12 mm 260 mm 29,4 mm 5 mm
25 St.
0184812520
12 mm 520 mm 29,4 mm 5 mm
25 St.
0184808280
8 mm 280 mm 22 mm 3,8 mm
50 St.
0184812280
12 mm 280 mm 29,4 mm 5 mm
25 St.
0184810320
10 mm 320 mm 25,2 mm 4,6 mm
50 St.
0184808140
8 mm 140 mm 22 mm 3,8 mm
50 St.
0184810380
10 mm 380 mm 25,2 mm 4,6 mm
50 St.
0184810440
10 mm 440 mm 25,2 mm 4,6 mm
25 St.
0184805100
5 mm 100 mm 12 mm 3 mm
100 St.
0184805110
5 mm 110 mm 12 mm 3 mm
100 St.
018480590
5 mm 90 mm 12 mm 3 mm
100 St.
0184808460
8 mm 460 mm 22 mm 3,8 mm
25 St.
0184808500
8 mm 500 mm 22 mm 3,8 mm
25 St.
0184810420
10 mm 420 mm 25,2 mm 4,6 mm
25 St.
0184810480
10 mm 480 mm 25,2 mm 4,6 mm
25 St.
0184810460
10 mm 460 mm 25,2 mm 4,6 mm
25 St.
0184810280
10 mm 280 mm 25,2 mm 4,6 mm
50 St.
0184812320
12 mm 320 mm 29,4 mm 5 mm
25 St.
0184810340
10 mm 340 mm 25,2 mm 4,6 mm
50 St.
0184810240
10 mm 240 mm 25,2 mm 4,6 mm
50 St.
0184806280
6 mm 280 mm 14 mm 3 mm
100 St.
0184810140
10 mm 140 mm 25,2 mm 4,6 mm
50 St.
0184810400
10 mm 400 mm 25,2 mm 4,6 mm
50 St.
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
Stahl gehärtet, verzinkt, gelb passiviert,Teilgewinde, großer Scheibenkopf, AW-Antrieb, Gegengewinde


  • Verbindet das Holz - statt es zu spalten


Untergründe:


Vollholz (Nadelholz, Esche, Buche, Eiche), Balkenschichtholz, Brettsperrholz (CLT) Furnierschichtholz (Nadelholz oder Baubuche), OSB und Spanplatte.


Großer Scheibenkopf


  • Sehr hohe Kopfdurchdurchswiderstand bzw. Zusammenzug


AW-Antrieb – mehr Power


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Schnelle Findung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits

  • Keine Taumelbewegung

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube

  • Nur 3 Bitgrößen für die Durchmesser 5,0 bis 12,0 mm


Schaftfräser - der „Hilfsmotor“ für geringeren Kraftaufwand


  • Verringerung des Einschraub- und des Kopfversenkmomentes um ca 20%, vor allem bei langen Schrauben

  • Schonung der Einschraubwerkzeuge

  • Ab Ø = 5 mm, L = 70 mm


Asymmetrisches Grobganggewinde – mehr Schnelligkeit


  • Geringes Einschraubdrehmoment

  • Hohe Überdrehkraft

  • Schnelleres Eindrehen als herkömmliche Spanplattenschrauben-30 % Zeitersparnis beim Verarbeiten


Spitze


  • Punktgenaues Ansetzen durch 34° Spitze


Gegengewinde – weniger Spaltneigung des Holzes, kaum Ausplatzer


  • Geringe Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich

  • Verminderung des Einschraubdrehmoments

  • Durch die Stanzwirkung des Ringgewindes werden Ausplatzer weitgehend vermieden
Hinweis

Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen, in Feuchträumen und chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung in Außenbereich und Räumen, die kurzfristig oder ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte in diesen Fällen Edelstahlschraube ASSY 3.0 SK A2, Vornummer 0181, ein.


ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead). Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.


Bei Laubholz ist entsprechend der ETA 11/0190 vorzubohren.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.