Betonschraube W-BS Compact
Betonschraube W-BS Compact - 1
Betonschraube W-BS Compact - 2
Betonschraube W-BS Compact - 3
Betonschraube W-BS Compact - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonschraube W-BS Compact

500 Stück im Eimer. Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in gerissenem und ungerissenem Beton, vermeidet Bewehrungstreffer durch sehr geringe Bohrlochtiefe.

  • Dübelgröße: 6 mm
  • Dübellänge (l): 28 mm
  • Befestigungshöhe max. (t fix): 3 mm
  • Innenantrieb: TX30
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 6 mm
  • Bohrlochtiefe (h 1): 28 mm
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Kopfdurchmesser: 14 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Effektive Verankerungstiefe (h ef): 25 mm
  • Mindestbauteildicke (h min): 80 mm
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
Art.-Nr. Dübelgröße Dübellänge (l) Befestigungshöhe max. (t fix) Innenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
5929506999
6 mm 28 mm 3 mm TX30
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
Schnelle und einfache Montage


Kann von Hand montiert werden



Durchsteckmontage



Zeit- und kostensparende Montage



Inklusive Taschenlampe

Hinweis
  • Die W-BS Compact ist vorzugsweise von Hand zu montieren.

  • Soll die Montage mit Akkuschrauber vorgenommen werden müssen mindestens 5 Vorversuche vor Ort durchgeführt werden um die korrekte Einstellung des Schraubers zu gewährleisten und ein Überdrehen der W-BS Compact zu verhindern. Es wird empfohlen mit der niedrigsten Drehmomenteinstellung des Schraubers zu beginnen und diese, falls notwendig, zu erhöhen.

  • Ein Tangentialschlagschrauber darf für die Montage nicht verwendet werden.
  • ETA-15/0091 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme in Beton

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020