Tauchpumpe Typ HS
Tauchpumpe Typ HS - 1
Tauchpumpe Typ HS - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tauchpumpe Typ HS

Kleine und robuste Schmutzwasserpumpe mit einer Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

  • Fördermenge max.: 100 l/min
  • Förderhöhe max.: 8 m
  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Nennstrom: 2.6 A
  • Motorleistung: 0.4 kW
  • Maschinengewicht: 11 kg
  • Anschlussgewinde: AG 2 Zoll
  • Kabellänge: 10 m
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 0 bis 40 °C
  • Restwasserhöhe: 90 mm
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
Art.-Nr. Fördermenge max. Förderhöhe max. Nennspannung Nennstrom Anzahl VE
Preis/VE
099370260
100 l/min 8 m 230 V/AC 2.6 A
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Langlebig, einfache Wartung


  • Kommt ohne Schleißplatte aus

Laufrad aus Polyurethan, Pumpengehäuse aus Gusseisen GGG70



Verschleißfestes Pumpengehäuse


  • Abrasionsbeständig, lange Standzeit

  • Nur drei Schrauben müssen entfernt werden, um an das Laufrad zu gelangen.


Neu entwickelter Motor


Motorgehäuse aus Aluminium sorgt für hervorragende Motorkühlung und geringes Gewicht



Eingebauter Thermoschalter für


  • Schutz bei Überlastung

  • Schutz bei Trockenlauf


Lieferumfang


  • 1 Kabel 10 m mit Stecker

  • 1 Gewindeanschluss 2” AG, Festkupplung Storz C (2” IG)