Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E
Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E - 1
Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E - 2
Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E - 3
Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E - 4
Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E - 5
Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E

Robuste Diamant-Schlagbohrmaschine mit Anti-Vibrationshandgriff und starkem 1.500 W Motor

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 1500 W
  • Leistungsabgabe: 820 W
  • Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.: 0-1500 / 0-3000 U/min(rpm)
  • Schlagzahl: 48000 U/min(rpm)
  • Bohrdurchmesser in Stahl max.: 16 mm
  • Bohrfutteraufnahme: 5/8 Zoll x 16 UNF
  • Bohrfutterspannweite min./max.: 3-16 mm
  • Länge x Höhe: 450 x 145 mm
  • Maschinengewicht: 4,4 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz min./max. Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
57083001
230 V/AC 50 / 60 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 1500 W
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
Anti-Vibrations-System mit langem Zusatzhandgriff



Hohe Leistungsreserve


Starker 1.500 W Motor bietet Power und Leistungsreserven



Hohe Maschinensicherheit


Elektronische und mechanische Sicherheitskupplung



Breites Anwendungsgebiet


Zusätzliche Schlagfunktion ermöglicht Bohren in Kalksandstein



Robustes Metallgetriebegehäuse



Drehzahlregelung



Sanftanlauf

Hinweis
  • Einsatz ohne Schlagfunktion beim Trockenbohren

  • Schlagwerk bei Bedarf zuschaltbar

Erhältlich im Flottenmenagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.