WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 3
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 4
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 5
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube

Stahl, blau verzinkt, Vollgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz PZ.

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 76 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfform Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
01986 55
6,0 mm 55 mm Senkkopf 12 mm
250 St.
01984 60
4 mm 60 mm Senkkopf 90 Grad 8 mm
500 St.
01983 13
3,0 mm 13 mm Senkkopf 6 mm
01983 10
3,0 mm 10 mm Senkkopf 6 mm
01983 17
3,0 mm 17 mm Senkkopf 6 mm
01983 15
3,0 mm 15 mm Senkkopf 6 mm
01983 30
3,0 mm 30 mm Senkkopf 6 mm
01983 20
3,0 mm 20 mm Senkkopf 6 mm
01983 35
3,0 mm 35 mm Senkkopf 6 mm
1000 St.
01983 40
3,0 mm 40 mm Senkkopf 6 mm
01983 45
3,0 mm 45 mm Senkkopf 6 mm
500 St.
019835 12
3,5 mm 12 mm Senkkopf 7 mm
019835 16
3,5 mm 16 mm Senkkopf 7 mm
019835 13
3,5 mm 13 mm Senkkopf 7 mm
019835 17
3,5 mm 17 mm Senkkopf 7 mm
019835 20
3,5 mm 20 mm Senkkopf 7 mm
019835 25
3,5 mm 25 mm Senkkopf 7 mm
019835 22
3,5 mm 22 mm Senkkopf 7 mm
019835 35
3,5 mm 35 mm Senkkopf 7 mm
1000 St.
019835 45
3,5 mm 45 mm Senkkopf 7 mm
019835 40
3,5 mm 40 mm Senkkopf 7 mm
019835 50
3,5 mm 50 mm Senkkopf 7 mm
01984 12
4,0 mm 12 mm Senkkopf 8 mm
01984 13
4,0 mm 13 mm Senkkopf 8 mm
1000 St.
01984 15
4,0 mm 15 mm Senkkopf 8 mm
01984 16
4,0 mm 16 mm Senkkopf 8 mm
01984 17
4,0 mm 17 mm Senkkopf 8 mm
01984 22
4,0 mm 22 mm Senkkopf 8 mm
1000 St.
01984 20
4,0 mm 20 mm Senkkopf 8 mm
01984 25
4,0 mm 25 mm Senkkopf 8 mm
01984 30
4,0 mm 30 mm Senkkopf 8 mm
01984 40
4,0 mm 40 mm Senkkopf 8 mm
01984 55
4,0 mm 55 mm Senkkopf 8 mm
019845 16
4,5 mm 16 mm Senkkopf 9 mm
500 St.
019845 15
4,5 mm 15 mm Senkkopf 9 mm
500 St.
019845 20
4,5 mm 20 mm Senkkopf 9 mm
019845 17
4,5 mm 17 mm Senkkopf 9 mm
500 St.
019845 25
4,5 mm 25 mm Senkkopf 9 mm
019845 50
4,5 mm 50 mm Senkkopf 9 mm
019845 45
4,5 mm 45 mm Senkkopf 9 mm
019845 55
4,5 mm 55 mm Senkkopf 9 mm
019845 60
4,5 mm 60 mm Senkkopf 9 mm
01985 17
5,0 mm 17 mm Senkkopf 10 mm
500 St.
01985 16
5,0 mm 16 mm Senkkopf 10 mm
500 St.
01985 20
5,0 mm 20 mm Senkkopf 10 mm
01985 25
5,0 mm 25 mm Senkkopf 10 mm
01985 40
5,0 mm 40 mm Senkkopf 10 mm
01985 35
5,0 mm 35 mm Senkkopf 10 mm
01985 45
5,0 mm 45 mm Senkkopf 10 mm
01985 55
5,0 mm 55 mm Senkkopf 10 mm
01985 60
5,0 mm 60 mm Senkkopf 10 mm
01985 65
5,0 mm 65 mm Senkkopf 10 mm
200 St.
01985 70
5,0 mm 70 mm Senkkopf 10 mm
200 St.
01985 80
5,0 mm 80 mm Senkkopf 10 mm
01986 45
6,0 mm 45 mm Senkkopf 12 mm
250 St.
01986 40
6,0 mm 40 mm Senkkopf 12 mm
01986 50
6,0 mm 50 mm Senkkopf 12 mm
250 St.
01986 80
6,0 mm 80 mm Senkkopf 12 mm
01986 70
6,0 mm 70 mm Senkkopf 12 mm
200 St.
019824 16
2,4 mm 16 mm Senkkopf 5 mm
01983 12
3,0 mm 12 mm Senkkopf 6 mm
01983 16
3,0 mm 16 mm Senkkopf 6 mm
01984 45
4,0 mm 45 mm Senkkopf 8 mm
01984 35
4,0 mm 35 mm Senkkopf 8 mm
01985 30
5,0 mm 30 mm Senkkopf 10 mm
019835 30
3,5 mm 30 mm Senkkopf 7 mm
01983 25
3,0 mm 25 mm Senkkopf 6 mm
01984 27
4,0 mm 27 mm Senkkopf 8 mm
019845 30
4,5 mm 30 mm Senkkopf 9 mm
019845 40
4,5 mm 40 mm Senkkopf 9 mm
019845 35
4,5 mm 35 mm Senkkopf 9 mm
01986 60
6,0 mm 60 mm Senkkopf 12 mm
01985 50
5,0 mm 50 mm Senkkopf 10 mm
01984 50
4,0 mm 50 mm Senkkopf 8 mm
019835 15
3,5 mm 15 mm Senkkopf 7 mm
019824 12
2,4 mm 12 mm Senkkopf 5 mm
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
Pozidriv Kreuzschlitz



Kunststoffgleitbeschichtung


Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.



Biegewinkel


Je größer der Biegewinkel, desto elastischer die Schraube – dadurch Minimierung des Abbrechens.



Bruchdrehmoment


Durch Güteüberwachung des gehärteten Stahls ein hohes Maß an Anwendersicherheit.



Einschraubdrehmoment


Ist von der Kunststoffgleitbeschichtung und sauberem Gewinde sowie Gewindeflanken abhängig – dadurch leichtes und schnelles Verschrauben (anwenderfreundlich) möglich.



25° Spitze


Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen wie beschichteten und wasserfesten Spanplatten, sowie sämtlichen Holzarten, Holzwerkstoffen und MDF.
Hinweis

Im Außenbereich nicht einsetzbar