Dichtungsklebeband EURASOL® Thermo HT
Dichtungsklebeband EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 1
Dichtungsklebeband EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 2
Dichtungsklebeband EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 3
Dichtungsklebeband EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 4
Dichtungsklebeband EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 5
Dichtungsklebeband EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 6
Dichtungsklebeband EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 7
Dichtungsklebeband EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 8
Dichtungsklebeband EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 9
Dichtungsklebeband EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtungsklebeband EURASOL® Thermo HT

Dichtungsklebeband mit extrem hoher Klebekraft für anspruchsvolle luft- und winddichte Verklebungen im Außen- und Innenbereich.

  • Trägermaterial: Spezialfolie
  • Klebstoffbasis: Polyacrylat
  • Farbe: Weiß
  • Länge: 25 m
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: -10 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 120 °C
  • UV-Beständigkeit: 12 Monate, Sonneneinstrahlung Mitteleuropa
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / in geschlossener Verpackung bei Normalklima

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Schlitzung Trägermaterial Klebstoffbasis Anzahl VE
Preis/VE
0992720100
100 mm 50/50 mm Spezialfolie Polyacrylat
6 St.
0992720150
150 mm 75/75 mm Spezialfolie Polyacrylat
4 St.
0992720060
60 mm Spezialfolie Polyacrylat
10 St.
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
Besondere Klebstoffrezeptur, starker Klebstofffilm


  • Extrem starke Anfangs- und Dauerklebekraft auf vielen Untergründen, insbesondere den Wütop Thermo-Bahnen

  • Sichere Verklebung bereits ab -10°C

  • Lösemittelfrei


Hochwertige Spezialfolie


  • Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis +120°C

  • Ausgezeichnete Hafteigenschaften, dadurch noch höhere Klebekraft

  • Passt sich Durchdringungen hervorragend an

  • Gittergewebe schützt vor Überdehnen
Hinweis

Eurasol Thermo HT ist optimal für die Verklebung von WÜTOP Dachunterspannbahnen, WÜTOP Dampfsperren und WÜTOP Dampfbremsen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir für ein optimales Ergebnis den Einsatz dieser WÜTOP-Folien. Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Sicherstellen, dass sich innerhalb des verklebten Bereichs kein stehendes Wasser sammeln kann. Das geklebte Band nicht langfristig unter Zug setzen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der großen Anzahl von Anwendungen und Lager- sowie Verarbeitungsbedingungen können wir keine Haftung für spezifische Anwendungsergebnisse übernehmen. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte. Wir behalten uns technische Änderungen und Weiterentwicklungen.