Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form)
Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form) - 1
Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form)

DIN 315, Edelstahl A2, blank

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Flügelhöhe Flügelbreite Festigkeitskl... Anzahl VE
Preis/VE
03440010
M10 24 mm 51 mm
10 St.
03440012
M12 32 mm 65 mm
10 St.
03440016
M16 35 mm 70 mm 50
20 St.
0344004
M4 9,5 mm 20 mm
100 St.
03440020
M20 45 mm 90 mm
10 St.
0344006
M6 16 mm 33 mm
0344005
M5 12 mm 26 mm
0344008
M8 19 mm 39 mm