VARIFIX® Konsole 26/18 - C2C
VARIFIX<SUP>®</SUP> Konsole 26/18 - C2C - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Konsole 26/18 - C2C - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP> Konsole 26/18 - C2C - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Konsole 26/18 - C2C

  • Grundplattenhöhe: 120 mm
  • Grundplattenbreite: 40 mm
  • Grundplattendicke: 4 mm
  • Profilhöhe: 18 mm
  • Profilbreite: 26 mm
  • Profilstärke: 1,25 mm
  • Langlochlänge: 20 mm
  • Langlochbreite: 9 mm
  • Lochabstand: 75 mm
  • Langlochlänge 2: 29,5 mm
  • Langlochbreite 2: 11,5 mm
  • Lochabstand 2: 50 mm
  • Oberfläche: Blank
  • Werkstoff: Edelstahl A4

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Effektive Konsolenlänge Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2 Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3 Anzahl VE
Preis/VE
0865009002
304 mm 0.9 kN/m 0.27 kN 0.14 kN
1 St.
0865009001
204 mm 2.03 N/m 0.41 kN 0.2 kN
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
  • Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten

  • Aggregate mit Spannungsschwingungsbreite ≤ 26 N/mm2


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB