Zahnkelle

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zahnkelle

Kelle aus Stahl mit Holzgriff

  • Werkstoff Blatt: Stahl
  • Blattbreite: 130 mm
  • Blattlänge: 280 mm
  • Materialstärke: 0,7 mm
  • Werkstoff Griff: Holz

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Zahnungbreite Werkstoff Blatt Blattbreite Blattlänge Anzahl VE
Preis/VE
5771000100
6 mm Stahl 130 mm 280 mm
5771000102
10 mm Stahl 130 mm 280 mm
5771000101
8 mm Stahl 130 mm 280 mm
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
Optimaler Halt des Blattes an der Stütze


Vierfach verschweißt



Angenehmes Arbeiten


Griff aus gewachstem, naturfarbenem Buchenholz