Rohrschlaufe Tipp®-VDS - C2C
Rohrschlaufe Tipp<SUP>®</SUP>-VDS - C2C - 1
Rohrschlaufe Tipp<SUP>®</SUP>-VDS - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschlaufe Tipp®-VDS - C2C

Für die Befestigung von Sprinklerleitungen in ortsfesten Wasserlöschanlagen laut VdS-Richtlinien

  • Oberfläche: Verzinkt
  • EN-Norm: 1661, 10327
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anschlussgewinde Länge Innendurchmesser Klemmbereich Zoll Anzahl VE
Preis/VE
0543517033
M8 82 mm 34 mm 1 in
50 St.
0543517042
M8 86,5 mm 43 mm 1 1/4 in
50 St.
0543517048
M8 94,5 mm 49 mm 1 1/2 in
50 St.
0543517076
M10 136 mm 77 mm 2 1/2 in
25 St.
0543517088
M10 157,5 mm 90 mm 3 in
25 St.
0543517114
M10 200 mm 115 mm 4 in
25 St.
0543517139
M12 224 mm 142 mm 5 in
25 St.
0543517168
M12 268 mm 170 mm 6 in
25 St.
0543517221
M16 348,5 mm 221 mm 8 in
10 St.
0543517060
M8 109,5 mm 61 mm 2 in
50 St.
0543517061
M10 109,5 mm 61 mm 2 in
50 St.
0543517043
M10 86,5 mm 43 mm 1 1/4 in
50 St.
0543517034
M10 82 mm 34 mm 1 in
50 St.
0543517049
M10 94,5 mm 49 mm 1 1/2 in
50 St.
0543517133
M12 220,5 mm 135 mm
25 St.
0543517108
M10 167,5 mm 110 mm
25 St.
0543517159
M12 263,5 mm 161 mm
25 St.
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
Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Leistungsnachweis

Vds-Anerkennungs-Nr.: G 4021036