Tischwagen Winkelstahl

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischwagen Winkelstahl

  • Anzahl Ladeflächen: 2 Stck
  • Griffhöhe: 890 mm
  • Traglast: 500 kg
  • Rohrdurchmesser: 26,9 mm
  • Werkstoff Rad: Vollgummi
  • Raddurchmesser: 200 mm
  • Farbe: Enzianblau RAL 5010

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ladeflächenbr... Breite Tiefe Ladeflächenhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0962400210
1000 x 700 mm 1150 mm 700 mm 280 mm, 900 mm
1 St.
0962400211
1200 x 800 mm 1350 mm 800 mm 280 mm, 920 mm
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
  • Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Rollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt

  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3

  • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor

  • Holzladeflächen sind bündig in das Profil eingelegt

  • Hohe Tragkraft durch Profilstahlrahmen aus Winkelstahl (40/40/4 mm)