Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet

Elastischer, vielseitig anwendbarer PU-Kleb- und Dichtstoff

  • Chemische Basis: 1-Komponenten-Polyurethan
  • Hautbildezeit min.: 45 min
  • Hautbildezeit min./max. / Bedingung: 45-60 min / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung: 3 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, feuchtigkeitshärtend
  • Härte nach Shore A: 40
  • Zugfestigkeit min.: 1.8 N/mm²
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 120 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 90 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 10°C bis 25°C
  • Silikonfrei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Gebinde Farbe Härte nach Shore A / Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
089010011
70 ml Tube Weiß 40 / nach DIN 53505
0890100112
400 ml Beutel Grau 40 / nach DIN 53505
12 St.
0890100111
400 ml Beutel Weiß 40 / nach DIN 53505
12 St.
08901002
300 ml Kartusche Grau 40 / nach DIN 53505
0890100113
400 ml Beutel Schwarz 40 / nach DIN 53505
12 St.
08901003
300 ml Kartusche Schwarz 40 / nach DIN 53505
089010031
70 ml Tube Schwarz 40 / nach DIN 53505
08901004
300 ml Kartusche Dunkelbraun 40 / nach DIN 53505
08901005
300 ml Kartusche Hellbraun 40 / nach DIN 53505
08901006
300 ml Kartusche Sandbeige 40 / nach DIN 53505
08901001
300 ml Kartusche Weiß 40 / nach DIN 53505
0890100182
600 ml Beutel Grau 40 / nach DIN 53505
20 St.
0890100183
600 ml Beutel Schwarz 40 / nach DIN 53505
20 St.
0890100181
600 ml Beutel Weiß 40 / nach DIN 53505
20 St.
0890100184
600 ml Beutel Dunkelbraun 40 / nach DIN 53505
20 St.
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
Universell einsetzbar


Hervorragende Klebkraft auf verschiedensten Materialien und Oberflächen



Lebensmittelrechtlich zugelassen (ISEGA-Zertifikat)


  • Gesundheitlich unbedenklich im gehärteten Zustand

  • Für Verklebungen und Abdichtungen in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben geeignet


Hohe Dehnfähigkeit


  • Verbinden gleicher und unterschiedlicher Werkstoffe möglich

  • Kompensation unterschiedlicher Materialausdehnungen

  • Vibrations- und schalldämpfend


Lange Hautbildezeit


  • Ermöglicht die Verklebung bzw. Abdichtung von komplizierten Bauteilen

  • Optimal auch für große Flächen

  • Fügeteile sind repositionierbar


Schleif-/überlackierbar


Nach Hautbildung mechanisch bearbeitbar und ohne Aktivierung der Oberfläche überlackierbar (Lackverträglichkeit durch Vorversuche überprüfen).



Nicht korrosiv


Vermeidung von Metallkorrosion



Geruchsarm



Silikonfrei

Hinweis
  • Nicht geeignet für die Glasfalzversiegelung und Klebstoffverbindungen auf anderen transparenten Werkstoffen mit Gefahr von UV-Hinterspiegelung.

  • Direkte Sonneneinstrahlung kann zu einer leichten Oberflächenvergilbung und Rissbildung führen.

  • Nicht geeignet für Dehnfugen im Baubereich.

  • Lacke auf PVC-Basis und Lacke, die durch Oxidation trocknen (Öl- und Alkydharzhaltige Lacke) sind für die Überlackierung nicht geeignet.

  • Der Einsatz von Würth-Dichtstoffglättemittel kann eine Gelbfärbung verursachen.

  • Vorsicht: Kontakt mit Lösemittel bzw. Lösemittelresten insbesondere während bei der Verarbeitung sowie Vernetzungsphase sind zu vermeiden. Diese können zur dauerhaften Schädigung des Klebt + Dichtet führen.