Rundschlinge
Rundschlinge - 1
Rundschlinge - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rundschlinge

Mit hoher Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht

  • Werkstoff: PES - Polyester
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -40 bis 100 °C
  • EN-Norm: 1492-2

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nutzlänge Tragfähigkeit (einfach direkt) Tragfähigkeit (einfach umgelegt) Tragfähigkeit (einfach geschnürt) Anzahl VE
Preis/VE
071350 12
1 m 1000 kg 2000 kg 800 kg
1 St.
071350 13
1,5 m 1000 kg 2000 kg 800 kg
1 St.
071350 14
2 m 1000 kg 2000 kg 800 kg
1 St.
071350 26
3 m 2000 kg 4000 kg 1600 kg
1 St.
071350 16
3 m 1000 kg 2000 kg 800 kg
1 St.
071350 33
1,5 m 3000 kg 6000 kg 2400 kg
1 St.
071350 32
1 m 3000 kg 6000 kg 2400 kg
1 St.
071350 36
3 m 3000 kg 6000 kg 2400 kg
1 St.
071350 38
4 m 3000 kg 6000 kg 2400 kg
1 St.
071350 22
1 m 2000 kg 4000 kg 1600 kg
1 St.
071350 23
1,5 m 2000 kg 4000 kg 1600 kg
1 St.
071350 24
2 m 2000 kg 4000 kg 1600 kg
1 St.
071350 34
2 m 3000 kg 6000 kg 2400 kg
1 St.
071350 28
4 m 2000 kg 4000 kg 1600 kg
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
Aus hochfestem Polyester mit eingewebten Tonnenstreifen



Endlosstrang



Tragfähigkeitsbestimmung durch Farbcode



Besonders flexibles Anschlagmittel für Lasten aller Art


  • Oberflächenschonend

  • Wesentlich geringere Verletzungsgefahr im Vergleich zu herkömmlichen Trägern

Nach DIN-EN 1492-2, GS-geprüft