Wärmeschrumpfschlauch mittelwandig 0,6/1 kV
Wärmeschrumpfschlauch mittelwandig 0,6/1 kV - 1
Wärmeschrumpfschlauch mittelwandig 0,6/1 kV - 2
Wärmeschrumpfschlauch mittelwandig 0,6/1 kV - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wärmeschrumpfschlauch mittelwandig 0,6/1 kV

  • Länge: 1000 mm
  • Elektrische Durchschlagfestigkeit: 20 kV/mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -55 bis 125 °C
  • Schrumpftemperatur min.: 125 °C
  • Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) min./max.: -10-10 %
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Werkstoff: Polyolefin
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Farbe: Schwarz
  • Temperatureinsatzbereich min.: -55 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 125 °C
  • Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) min.: -10 %
  • Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) max.: 10 %

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typ Durchmesser Durchmesser (geschrumpft) Wanddicke geschrumpft Anzahl VE
Preis/VE
0975305102
16/5 16 mm 5 mm 2,2 mm
3 St.
0975305101
10/3 10 mm 3 mm 1,7 mm
5 St.
0975305104
40/12 40 mm 12 mm 2,5 mm
3 St.
0975305105
55/16 55 mm 16 mm 2,7 mm
2 St.
0975305103
25/8 25 mm 8 mm 2,5 mm
3 St.
0975305107
75/22 75 mm 22 mm 3 mm
1 St.
0975305109
95/25 95 mm 25 mm 3 mm
1 St.
0975305110
115/34 115 mm 34 mm 3 mm
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
  • Innenseite mit Heißschmelzkleber beschichtet

  • Gute physikalische, chemische und thermische Eigenschaften