Wärmeschrumpfschlauch mittelwandig 0,6/1 kV
Wärmeschrumpfschlauch mittelwandig 0,6/1 kV - 1
Wärmeschrumpfschlauch mittelwandig 0,6/1 kV - 2
Wärmeschrumpfschlauch mittelwandig 0,6/1 kV - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wärmeschrumpfschlauch mittelwandig 0,6/1 kV

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Eigenschaften:

  • Länge: 1000 mm
  • Elektrische Durchschlagfestigkeit: 20 kV/mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -55 bis 125 °C
  • Schrumpftemperatur min.: 125 °C
  • Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) min./max.: -10-10 %
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Werkstoff: Polyolefin
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Farbe: Schwarz
  • Temperatureinsatzbereich min.: -55 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 125 °C
  • Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) min.: -10 %
  • Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) max.: 10 %

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typ Durchmesser Durchmesser (geschrumpft) Wanddicke geschrumpft Anzahl VE
Preis/VE
0975305102
16/5 16 mm 5 mm 2,2 mm
3 St.
0975305101
10/3 10 mm 3 mm 1,7 mm
5 St.
0975305104
40/12 40 mm 12 mm 2,5 mm
3 St.
0975305105
55/16 55 mm 16 mm 2,7 mm
2 St.
0975305103
25/8 25 mm 8 mm 2,5 mm
3 St.
0975305107
75/22 75 mm 22 mm 3 mm
1 St.
0975305109
95/25 95 mm 25 mm 3 mm
1 St.
0975305110
115/34 115 mm 34 mm 3 mm
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
  • Innenseite mit Heißschmelzkleber beschichtet

  • Gute physikalische, chemische und thermische Eigenschaften