Federklemmung
Federklemmung - 1
Federklemmung - 2
Federklemmung - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Federklemmung

Für Türschließer mit Gleitschiene

  • Werkstoff: Aluminium, Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Öffnungswinkel Gangflügel min./max.: 70-130 Grad
  • EPD-Umweltdeklaration: Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Haltekraft einstellbar Geeignet für Türschließerg... Geeignet für Typ Anzahl VE
Preis/VE
0688001922
Federklemmung Nein 1-3 GTS 601, GTS 620, GTS 630, GTS 640, GTS 640 G, GTS 690, GTS 690 G
1 St.
0688001924
Einstellbare Federklemmung Ja 2-5 GTS 601, GTS 620, GTS 630, GTS 640, GTS 640 G, GTS 690, GTS 690 G, UTS 760
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
Federklemmung kann nachträglich in die vorhandene Gleitschiene eingebaut werden und hält die Tür an der gewünschten Position.

Hinweis

Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer Federklemmung nicht zulässig

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!