Flachstecker Micro Timer (MT II+III) 1,6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachstecker Micro Timer (MT II+III) 1,6

  • Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge: 1,6 x 0,6 mm
  • Anzahl Rastzungen: 2 Stck

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Drahtquerschnitt min./max. Durchmesser Isolierung min./max. Dichtungsdurc... Anzahl VE
Preis/VE
055819021
Gedichtet 0.5-1 mm² 1.4-2.1 mm 2,60 mm
055819010
Ungedichtet 0.5-1 mm² 1.4-2.1 mm
055819014
Ungedichtet 0.5-1 mm² 1.4-2.1 mm
055819093
Ungedichtet 0.2-0.5 mm² 1.15-1.6 mm