Deckplatte Premium Typ DP
Deckplatte Premium Typ DP - 1
Deckplatte Premium Typ DP - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Deckplatte Premium Typ DP

DIN 3015-1, Typ DP, Stahl, Zink/Nickel

  • Breite: 30 mm
  • Lochdurchmesser: 7 mm
  • DIN: 3015-1
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Nickel

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenngröße Nenngröße nach DIN Länge Lochabstand (horizontal) Anzahl VE
Preis/VE
0599018204
2 2 40,5 mm 26 mm
50 St.
0599018604
6 6 86 mm 66 mm
100 St.
0599018404
4 4 57 mm 40 mm
25 St.
0599018104
1A 1 34 mm 20 mm
25 St.
0599018304
3 3 48 mm 33 mm
100 St.
0599018504
5 5 70 mm 52 mm
0599018004
1 0 28 mm 9,5 mm
25 St.
0599018703
7 7 118 mm 94 mm
50 St.