Senkschraube mit Kreuzschlitz H
Senkschraube mit Kreuzschlitz H - 1
Senkschraube mit Kreuzschlitz H - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Kreuzschlitz H

DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 155 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
004810 20
M10 20 mm 18 mm 5 mm
200 St.
004810 16
M10 16 mm 18 mm 5 mm
200 St.
004810 50
M10 50 mm 18 mm 5 mm
200 St.
004810 30
M10 30 mm 18 mm 5 mm
100 St.
004810 60
M10 60 mm 18 mm 5 mm
100 St.
004810 70
M10 70 mm 18 mm 5 mm
100 St.
004810 80
M10 80 mm 18 mm 5 mm
100 St.
00484 40
M4 40 mm 7,5 mm 2,2 mm
004816 4
M1.6 4 mm 3 mm 0,96 mm
1000 St.
00482 12
M2 12 mm 3,8 mm 1,2 mm
4000 St.
00482 10
M2 10 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
00482 16
M2 16 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
00482 20
M2 20 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
00482 3
M2 3 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
00482 5
M2 5 mm 3,8 mm 1,2 mm
5000 St.
00482 4
M2 4 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
004825 10
M2.5 10 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
00482 6
M2 6 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
004825 12
M2.5 12 mm 4,7 mm 1,5 mm
004825 16
M2.5 16 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
00483 12
M3 12 mm 5,6 mm 1,65 mm
004825 20
M2.5 20 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
00483 18
M3 18 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
00483 14
M3 14 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
00483 22
M3 22 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
00483 25
M3 25 mm 5,6 mm 1,65 mm
00483 28
M3 28 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
00483 30
M3 30 mm 5,6 mm 1,65 mm
00483 35
M3 35 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
00483 40
M3 40 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
00483 4
M3 4 mm 5,6 mm 1,65 mm
00483 5
M3 5 mm 5,6 mm 1,65 mm
00483 45
M3 45 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
00483 8
M3 8 mm 5,6 mm 1,65 mm
00483 60
M3 60 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
00483 85
M3 85 mm 5,6 mm 1,65 mm
200 St.
00483 6
M3 6 mm 5,6 mm 1,65 mm
004835 12
M3.5 12 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 St.
004835 16
M3.5 16 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 St.
004835 20
M3.5 20 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 St.
004835 8
M3.5 8 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 St.
004835 6
M3.5 6 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 St.
00484 100
M4 100 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 St.
00484 12
M4 12 mm 7,5 mm 2,2 mm
00484 14
M4 14 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
00484 15
M4 15 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
00484 22
M4 22 mm 7,5 mm 2,2 mm
00484 18
M4 18 mm 7,5 mm 2,2 mm
00484 30
M4 30 mm 7,5 mm 2,2 mm
00484 28
M4 28 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
00484 35
M4 35 mm 7,5 mm 2,2 mm
00484 45
M4 45 mm 7,5 mm 2,2 mm
100 St.
00484 5
M4 5 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
00484 50
M4 50 mm 7,5 mm 2,2 mm
00484 55
M4 55 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
00484 8
M4 8 mm 7,5 mm 2,2 mm
00484 70
M4 70 mm 7,5 mm 2,2 mm
00484 80
M4 80 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 St.
00484 90
M4 90 mm 7,5 mm 2,2 mm
100 St.
00485 100
M5 100 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
00485 18
M5 18 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
00485 14
M5 14 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
00485 25
M5 25 mm 9,2 mm 2,5 mm
00485 28
M5 28 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
00485 30
M5 30 mm 9,2 mm 2,5 mm
00485 45
M5 45 mm 9,2 mm 2,5 mm
00485 50
M5 50 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
00485 55
M5 55 mm 9,2 mm 2,5 mm
00485 60
M5 60 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
00485 6
M5 6 mm 9,2 mm 2,5 mm
00485 70
M5 70 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
00485 65
M5 65 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
00485 75
M5 75 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
00485 80
M5 80 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
00485 8
M5 8 mm 9,2 mm 2,5 mm
00485 90
M5 90 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
00485 12
M5 12 mm 9,2 mm 2,5 mm
00486 14
M6 14 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
00486 16
M6 16 mm 11 mm 3 mm
00486 20
M6 20 mm 11 mm 3 mm
00486 18
M6 18 mm 11 mm 3 mm
250 St.
00486 35
M6 35 mm 11 mm 3 mm
00486 22
M6 22 mm 11 mm 3 mm
500 St.
00486 45
M6 45 mm 11 mm 3 mm
00486 50
M6 50 mm 11 mm 3 mm
00486 55
M6 55 mm 11 mm 3 mm
100 St.
00486 65
M6 65 mm 11 mm 3 mm
100 St.
00486 60
M6 60 mm 11 mm 3 mm
00486 8
M6 8 mm 11 mm 3 mm
00486 70
M6 70 mm 11 mm 3 mm
100 St.
00486 80
M6 80 mm 11 mm 3 mm
100 St.
00486 90
M6 90 mm 11 mm 3 mm
100 St.
00488 100
M8 100 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
00488 14
M8 14 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
00488 18
M8 18 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
00488 30
M8 30 mm 14,5 mm 4 mm
00488 35
M8 35 mm 14,5 mm 4 mm
00488 40
M8 40 mm 14,5 mm 4 mm
00488 50
M8 50 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
00488 45
M8 45 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
00488 55
M8 55 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
00488 60
M8 60 mm 14,5 mm 4 mm
50 St.
00488 65
M8 65 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
00488 80
M8 80 mm 14,5 mm 4 mm
50 St.
00488 70
M8 70 mm 14,5 mm 4 mm
00488 90
M8 90 mm 14,5 mm 4 mm
004810 25
M10 25 mm 18 mm 5 mm
200 St.
004810 40
M10 40 mm 18 mm 5 mm
200 St.
004810 35
M10 35 mm 18 mm 5 mm
200 St.
004810 45
M10 45 mm 18 mm 5 mm
100 St.
00482 8
M2 8 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
004825 4
M2.5 4 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
004825 8
M2.5 8 mm 4,7 mm 1,5 mm
004825 5
M2.5 5 mm 4,7 mm 1,5 mm
004825 6
M2.5 6 mm 4,7 mm 1,5 mm
00483 10
M3 10 mm 5,6 mm 1,65 mm
00483 16
M3 16 mm 5,6 mm 1,65 mm
00483 20
M3 20 mm 5,6 mm 1,65 mm
00483 50
M3 50 mm 5,6 mm 1,65 mm
100 St.
004835 10
M3.5 10 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 St.
004835 5
M3.5 5 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 St.
00484 10
M4 10 mm 7,5 mm 2,2 mm
00484 16
M4 16 mm 7,5 mm 2,2 mm
00484 20
M4 20 mm 7,5 mm 2,2 mm
00484 25
M4 25 mm 7,5 mm 2,2 mm
00484 6
M4 6 mm 7,5 mm 2,2 mm
00484 60
M4 60 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
00484 65
M4 65 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
00485 10
M5 10 mm 9,2 mm 2,5 mm
00485 16
M5 16 mm 9,2 mm 2,5 mm
00485 22
M5 22 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
00485 20
M5 20 mm 9,2 mm 2,5 mm
00485 40
M5 40 mm 9,2 mm 2,5 mm
00485 35
M5 35 mm 9,2 mm 2,5 mm
00486 10
M6 10 mm 11 mm 3 mm
00486 100
M6 100 mm 11 mm 3 mm
50 St.
00486 12
M6 12 mm 11 mm 3 mm
00486 25
M6 25 mm 11 mm 3 mm
00486 30
M6 30 mm 11 mm 3 mm
00486 40
M6 40 mm 11 mm 3 mm
00486 75
M6 75 mm 11 mm 3 mm
200 St.
00488 10
M8 10 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
00488 12
M8 12 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
00488 16
M8 16 mm 14,5 mm 4 mm
00488 25
M8 25 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
00488 20
M8 20 mm 14,5 mm 4 mm
004825 30
M2.5 30 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
00486 95
M6 95 mm 11 mm 3 mm
100 St.
00488 75
M8 75 mm 14,5 mm 4 mm
50 St.
00486 105
M6 105 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
00485 85
M5 85 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
00486 85
M6 85 mm 11 mm 3 mm
500 St.
00486 110
M6 110 mm 11 mm 3 mm
100 St.
004825 3
3 mm
1000 St.
00486 150
100 St.
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
DIN 965 wurde zurückgezogen und durch ISO 7046 Teil 1/Teil 2 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | NennØ M1,6 entfällt | Festigkeitsklasse 5.8 und A4-70 entfallen | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert).