Anschlussstück gerade
Anschlussstück gerade - 1
Anschlussstück gerade - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlussstück gerade

Für schlecht zugängliche Schmier- und Verteilerstellen

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anschlussgewinde Abganggewinde Schlüsselweite Länge Anzahl VE
Preis/VE
0884600130
M8 x 1 M8 x 1 kegelig 11 mm 18 mm
10 St.
0884600140
M8 x 1 M10 x 1 kegelig 11 mm 18 mm
10 St.
0884600141
M10 x 1 M10 x 1 kegelig 13 mm 23 mm
10 St.
0884600142
M10 x 1 M10 x 1 kegelig 13 mm 18 mm
10 St.
0884600120
M8 x 1 M6 x 1 kegelig 11 mm 18 mm
10 St.
0884600146
M10 x 1 M10 x 1 kegelig 13 mm 50 mm
10 St.
0884600143
M10 x 1 M10 x 1 kegelig 13 mm 40 mm
10 St.
0884600148
1/8 Zoll AG R 1/8 Zoll kegelig 13 mm 23 mm
10 St.
0884600145
M10 x 1 M10 x 1 kegelig 13 mm 35 mm
10 St.
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
Bei Fließfett-Zentralschmieranlagen:


Leitungen mit Ø 4 mm werden mit Kegelringen und Überwurfschrauben M8x1 an Anschlussstücke angeschlossen.



Bei Fett-Zentralschmieranlagen:


Leitungen mit Ø 6 mm werden mit Doppelkegelringen und Überwurfschrauben M10x1 an Anschlussstücke angeschlossen.