Messebauklebeband
Messebauklebeband - 1
Messebauklebeband - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Messebauklebeband

Doppelseitiges Gewebeklebeband mit einer stark und einer schwächer klebenden Seite.

  • Trägermaterial: Zellwollgewebe
  • Klebstoffbasis: Acrylat
  • Farbe: Weiß (Trägermaterial)
  • Rollenbreite: 50 mm
  • Rollenlänge: 25 m
  • Dicke: 0,22 mm
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 15 bis 30 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 110 °C
  • Einsatzdauer max.: 3 Wochen
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Feuchtigkeits-Beständigkeit: Ja
  • Reißdehnung: 40 %
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit
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
Art.-Nr. Trägermaterial Klebstoffbasis Farbe Rollenbreite Anzahl VE
Preis/VE
0894605
Zellwollgewebe Acrylat Weiß (Trägermaterial) 50 mm
5 St.
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
Keine Kleberückstände


Die offene Klebebandseite ermöglicht ein rückstandsfreies Abziehen vom Untergrund (empfohlene Verklebungsdauer: 2–3 Wochen).



Gute Klebekraft der abgedeckten Seite


Die mit dem Silikonpapier abgedeckte Seite ermöglicht eine permanente Haftung auf allen im Bausektor vorhandenen Untergründen (z. B. Stein, Metall, Kunststoff, Glas etc.).



Von Hand abreißbar


Schnelles und einfaches Verarbeiten des Bandes.

Hinweis

Bei Untergründen sowie zu verklebenden Kunststoffen, die Weichmacher enthalten, können die Weichmacher die Klebstoffschicht verändern. Dadurch wird die Festigkeit des Klebers beeinträchtigt.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.