Reifenschaum
Reifenschaum - 1
Reifenschaum - 2
Reifenschaum - 3
Reifenschaum - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reifenschaum

Hochwertiges Pflegeprodukt für Reifenflanken

  • Inhalt: 500 ml
  • Produktgewicht (per Stück): 582 g
  • Chemische Basis: Alkalische Tenside, Silikonöl
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Farbe: Weiß
  • pH-Wert / Bedingung: 9 / bei 20°C
  • Dichte / Bedingung: 0.919 g/cm³ / bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 18 Monate
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Nein
  • Biologisch abbaubar: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Produktgewicht (per Stück) Chemische Basis Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
0890121
500 ml 582 g Alkalische Tenside, Silikonöl Charakteristisch
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
Reinigt, pflegt, schützt


  • Einfache Anwendung in einem Arbeitsgang, dadurch Zeitersparnis

  • Kein Nachwischen notwendig

  • Ideal vor der Einlagerung der Reifen

  • Staub- und schmutzabweisend

  • Greift Lack, Kunststoffe, Gummi und Metalle nicht an


Seidenmatter Glanz


  • Neureifeneffekt

  • Optische Aufwertung, dadurch besonders für Ausstellungsfahrzeuge geeignet


Optimaler UV- und Ozonschutz


  • Kein Ausbleichen der Reifen

  • Verhindert Versprödungen und Altersrisse


Pflegeschaum


  • Sparsame Anwendung

  • Bildet einen stabilen Schaum auf den Reifen, der nach zusammen sinken abläuft


AOX- und lösemittelfrei

Hinweis

Nicht auf Reifenlaufflächen, Bremsscheiben und Bremstrommeln sprühen. Enthält Silikon.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.