Bauwinkel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bauwinkel

Leichter und handlicher Winkel für den Baubereich

  • Anzeige Winkel min.: 1 Grad
  • Schenkelmaß lang x kurz: 60 x 80 cm
  • Messgenauigkeit (pro Länge): 1 mm/m
  • Dicke: 20 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 1088 g
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
Art.-Nr. Anzeige Winkel min. Schenkelmaß lang x kurz Messgenauigkeit (pro Länge) Dicke Anzahl VE
Preis/VE
0714647080
1 Grad 60 x 80 cm 1 mm/m 20 mm
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
Geringes Gewicht und lange Lebensdauer


Bestehend aus zwei Leichtmetall-Wasserwaagen



In jeder Position spielfrei fixierbar


Sehr genaue Winkelübertragung



Universell einsetzbar


Mit horizontaler und vertikaler Libelle



Wahlweise mit 15° Rastung oder stufenloser Verstellung



Verstellbereich 0-270°



Ablesebereich 0-180°