Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant - 1
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant

ISO 7380-1, Stahl 010.9, Zink-Nickel silber (ZNSHL)

Artikelbeschreibung lesen

In 62 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
425296 12
M6 12 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
425291255
M12 55 mm 21 mm 6,6 mm
100 St.
425291040
M10 40 mm 17,5 mm 5,5 mm
50 St.
425296 20
M6 20 mm 10,5 mm 3,3 mm
425298 35
M8 35 mm 14 mm 4,4 mm
100 St.
425291055
M10 55 mm 17,5 mm 5,5 mm
50 St.
425296 30
M6 30 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
425298 50
M8 50 mm 14 mm 4,4 mm
100 St.
425291025
M10 25 mm 17,5 mm 5,5 mm
50 St.
425296 10
M6 10 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 St.
425298 25
M8 25 mm 14 mm 4,4 mm
100 St.
425296 40
M6 40 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
425298 60
M8 60 mm 14 mm 4,4 mm
100 St.
425296 60
M6 60 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 St.
425291035
M10 35 mm 17,5 mm 5,5 mm
50 St.
425291016
M10 16 mm 17,5 mm 5,5 mm
50 St.
425291030
M10 30 mm 17,5 mm 5,5 mm
50 St.
425296 16
M6 16 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
425298 30
M8 30 mm 14 mm 4,4 mm
425291060
M10 60 mm 17,5 mm 5,5 mm
50 St.
425296 35
M6 35 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
425298 55
M8 55 mm 14 mm 4,4 mm
100 St.
425291070
M10 70 mm 17,5 mm 5,5 mm
50 St.
425296 50
M6 50 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 St.
425291045
M10 45 mm 17,5 mm 5,5 mm
50 St.
425298 40
M8 40 mm 14 mm 4,4 mm
100 St.
425291065
M10 65 mm 17,5 mm 5,5 mm
50 St.
425296 45
M6 45 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 St.
425298 65
M8 65 mm 14 mm 4,4 mm
100 St.
425291020
M10 20 mm 17,5 mm 5,5 mm
50 St.
425295 12
M5 12 mm 9,5 mm 2,75 mm
500 St.
425298 20
M8 20 mm 14 mm 4,4 mm
100 St.
425298 16
M8 16 mm 14 mm 4,4 mm
100 St.
425291050
M10 50 mm 17,5 mm 5,5 mm
50 St.
425296 25
M6 25 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
425298 45
M8 45 mm 14 mm 4,4 mm
100 St.
425291080
M10 80 mm 17,5 mm 5,5 mm
50 St.
425298 12
M8 12 mm 14 mm 4,4 mm
100 St.
425295 8
M5 8 mm 9,5 mm 2,75 mm
500 St.
425295 10
M5 10 mm 9,5 mm 2,75 mm
500 St.
425295 16
M5 16 mm 9,5 mm 2,75 mm
500 St.
425295 20
M5 20 mm 9,5 mm 2,75 mm
200 St.
425295 25
M5 25 mm 9,5 mm 2,75 mm
200 St.
425295 30
M5 30 mm 9,5 mm 2,75 mm
200 St.
425295 35
M5 35 mm 9,5 mm 2,75 mm
200 St.
425295 40
M5 40 mm 9,5 mm 2,75 mm
200 St.
425295 45
M5 45 mm 9,5 mm 2,75 mm
200 St.
425295 50
M5 50 mm 9,5 mm 2,75 mm
200 St.
425291220
M12 20 mm 21 mm 6,6 mm
100 St.
425294 6
M4 6 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 St.
425294 8
M4 8 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 St.
425294 10
M4 10 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 St.
425294 12
M4 12 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 St.
425294 16
M4 16 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 St.
425294 20
M4 20 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 St.
425294 25
M4 25 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 St.
425294 30
M4 30 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 St.
425294 35
M4 35 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 St.
425294 40
M4 40 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 St.
425296 55
M6 55 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 St.
425291225
M12 25 mm 21 mm 6,6 mm
100 St.
425296 8
500 St.
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
Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel silber Beschichtung (ZNSHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:



  • Durchmesser ≥ M2 – 360h*

  • Durchmesser ≥ M4 – 600h*

  • Durchmesser ≥ M10 – 720h*


  • *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS


Vorteile im Überblick:



  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chrom(VI) – frei

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1