Mikroaktiv-Tuch Glanz
Mikroaktiv-Tuch Glanz - 1
Mikroaktiv-Tuch Glanz - 2
Mikroaktiv-Tuch Glanz - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mikroaktiv-Tuch Glanz

Mikroaktiv-Tuch mit dichter Faserstruktur für tiefen Glanz

  • Werkstoff: 80% Polyester, 20% Polyamid
  • Länge x Breite: 40 x 40 cm
  • Farbe: Blau
  • Länge: 40 cm
  • Breite: 40 cm
  • Flächengewicht pro m²: 210 g
  • Produktgewicht (per Stück): 75,666 g
  • Reißkraft: 145 N
  • Absorbtionzeit total: 13 s
  • Absorbtion / 10s: 330 %
  • Absorbtion max.: 410 %
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
Art.-Nr. Werkstoff Länge x Breite Farbe Länge Anzahl VE
Preis/VE
0899900139
80% Polyester, 20% Polyamid 40 x 40 cm Blau 40 cm
3 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Feine und dichte Fasern


  • Tiefer Glanz

  • Fusselfrei

  • Hologrammfreies Arbeiten für perfekte Polierergebnisse

  • Sehr weiche, samtige Premium-Qualität


Extra feine Umkettelung


Keine Verkratzungen des Lackes



Vielseitige Anwendung


Trocken und feucht einsetzbar



Waschbar bis 60°C


  • Nicht mit Weichspüler waschen

  • Nach der Anwendung lufttrocknen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.