Verschlussschraube Polyamid

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verschlussschraube Polyamid

Metrisch nach EN 60423

  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -30 bis 100 °C
  • Werkstoff: PA 6 GF30 - Polyamid
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Schutzart IP: IP 54
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anschlussgewinde Kopfdurchmesser Gewindelänge (metrisches Gewinde) Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0967871416
M16 x 1,5 10,5 mm 6 mm Silbergrau RAL 7001
100 St.
0967871425
M25 x 1,5 13 mm 8 mm Silbergrau RAL 7001
100 St.
0967871432
M32 x 1,5 13,5 mm 8 mm Silbergrau RAL 7001
100 St.
0967871440
M40 x 1,5 14 mm 8 mm Silbergrau RAL 7001
50 St.
0967871450
M50 x 1,5 16,5 mm 10 mm Silbergrau RAL 7001
50 St.
0967871463
M63 x 1,5 17 mm 12 mm Silbergrau RAL 7001
50 St.
096773012
M12 x 1,5 15 mm 6 mm Lichtgrau RAL 7035
100 St.
096773016
M16 x 1,5 20 mm 6 mm Lichtgrau RAL 7035
100 St.
096773020
M20 x 1,5 24 mm 6 mm Lichtgrau RAL 7035
100 St.
096773025
M25 x 1,5 30 mm 8 mm Lichtgrau RAL 7035
100 St.
096773032
M32 x 1,5 37 mm 8 mm Lichtgrau RAL 7035
100 St.
096773040
M40 x 1,5 46 mm 8 mm Lichtgrau RAL 7035
50 St.
096773050
M50 x 1,5 56 mm 10 mm Lichtgrau RAL 7035
50 St.
096773063
M63 x 1,5 70 mm 12 mm Lichtgrau RAL 7035
0967871412
M12 x 1,5 10 mm 6 mm Silbergrau RAL 7001
100 St.