Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund pias®
Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund pias<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund pias<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund pias<SUP>®</SUP> - 3
Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund pias<SUP>®</SUP> - 4
Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund pias<SUP>®</SUP> - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund pias®

Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Antriebart: Sechskant
  • Sonstige Norm: Werksnorm
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 53 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Flanschdurchm... Anzahl VE
Preis/VE
021463 25
6,3 mm 25 mm 6,45 mm 12,19 mm
500 St.
021463 32
6,3 mm 32 mm 6,45 mm 12,19 mm
021463 45
6,3 mm 45 mm 6,45 mm 12,19 mm
250 St.
021463 60
6,3 mm 60 mm 6,45 mm 12,19 mm
021463 50
6,3 mm 50 mm 6,45 mm 12,19 mm
250 St.
021463 80
6,3 mm 80 mm 6,45 mm 12,19 mm
100 St.
021463 70
6,3 mm 70 mm 6,45 mm 12,19 mm
100 St.
021463 90
6,3 mm 90 mm 6,45 mm 12,19 mm
50 St.
021435 13
3,5 mm 13 mm 3,45 mm 7,67 mm
021435 95
3,5 mm 9,5 mm 3,45 mm 7,67 mm
021442 13
4,2 mm 13 mm 4,25 mm 8,18 mm
021442 16
4,2 mm 16 mm 4,25 mm 8,18 mm
021442 19
4,2 mm 19 mm 4,25 mm 8,18 mm
021442 22
4,2 mm 22 mm 4,25 mm 8,18 mm
500 St.
021442 25
4,2 mm 25 mm 4,25 mm 8,18 mm
500 St.
021442 32
4,2 mm 32 mm 4,25 mm 8,18 mm
500 St.
021448 120
4,8 mm 120 mm 4,45 mm 9,75 mm
50 St.
021448 110
4,8 mm 110 mm 4,45 mm 9,75 mm
50 St.
021448 13
4,8 mm 13 mm 4,45 mm 9,75 mm
500 St.
021448 130
4,8 mm 130 mm 4,45 mm 9,75 mm
50 St.
021448 22
4,8 mm 22 mm 4,45 mm 9,75 mm
500 St.
021448 19
4,8 mm 19 mm 4,45 mm 9,75 mm
021448 25
4,8 mm 25 mm 4,45 mm 9,75 mm
500 St.
021448 32
4,8 mm 32 mm 4,45 mm 9,75 mm
021448 38
4,8 mm 38 mm 4,45 mm 9,75 mm
500 St.
021448 50
4,8 mm 50 mm 4,45 mm 9,75 mm
021448 60
4,8 mm 60 mm 4,45 mm 9,75 mm
021448 70
4,8 mm 70 mm 4,45 mm 9,75 mm
50 St.
021448 85
4,8 mm 85 mm 4,45 mm 9,75 mm
50 St.
021455 16
5,5 mm 16 mm 5,45 mm 10,1 mm
500 St.
021455 19
5,5 mm 19 mm 5,45 mm 10,1 mm
500 St.
021455 22
5,5 mm 22 mm 5,45 mm 10,1 mm
500 St.
021455 32
5,5 mm 32 mm 5,45 mm 10,1 mm
500 St.
021455 25
5,5 mm 25 mm 5,45 mm 10,1 mm
500 St.
021455 38
5,5 mm 38 mm 5,45 mm 10,1 mm
250 St.
021455 45
5,5 mm 45 mm 5,45 mm 10,1 mm
250 St.
021455 50
5,5 mm 50 mm 5,45 mm 10,1 mm
250 St.
021455 70
5,5 mm 70 mm 5,45 mm 10,1 mm
50 St.
021455 85
5,5 mm 85 mm 5,45 mm 10,1 mm
50 St.
021463 100
6,3 mm 100 mm 6,45 mm 12,19 mm
021463 110
6,3 mm 110 mm 6,45 mm 12,19 mm
50 St.
021463 130
6,3 mm 130 mm 6,45 mm 12,19 mm
50 St.
021448 100
4,8 mm 100 mm 4,45 mm 9,75 mm
50 St.
021455 60
5,5 mm 60 mm 5,45 mm 10,1 mm
50 St.
021448 45
4,8 mm 45 mm 4,45 mm 9,75 mm
250 St.
021463 16
6,3 mm 16 mm 6,45 mm 12,19 mm
500 St.
021463 19
6,3 mm 19 mm 6,45 mm 12,19 mm
021448 16
4,8 mm 16 mm 4,45 mm 9,75 mm
021463 38
6,3 mm 38 mm 6,45 mm 12,19 mm
250 St.
021463 140
6,3 mm 140 mm 6,45 mm 12,19 mm
50 St.
021463 120
6,3 mm 120 mm 6,45 mm 12,19 mm
50 St.
021463 150
6,3 mm 150 mm 6,45 mm 12,19 mm
50 St.
021463 22
6,3 mm 22 mm 6,45 mm 12,19 mm
500 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Bohren, Gewindeformen, Verschrauben - alles in einem Arbeitsgang


Dadurch ein wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand



Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung


  • Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz

  • Immer eine optimale Verbindung


Vermeidung von Montagefehlern

Hinweis

Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N / ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben

Leistungsnachweis

Ausführung Stahl verzinkt ab Ø 4,2:


Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Z-14.1-4


Europäisch technische Zulassung ETA 10/0184

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.