Handkreissäge HKS 65-E Power
Handkreissäge HKS 65-E Power - 1
Handkreissäge HKS 65-E Power - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handkreissäge HKS 65-E Power

1.800 Watt starke Handkreissäge mit geringem Gewicht und hoher Schnittgeschwindigkeit. Mit der passenden Führungsschiene auch für präzise Schnitte bestens geeignet.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 1800 W
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 2300-5000 U/min(rpm)
  • Drehzahl bei Nennlast min./max.: 1400-4000 U/min(rpm)
  • Geeignet für Bohrungsdurchmesser: 30 mm
  • Sägeblattdurchmesser max.: 190 mm
  • Gehrungswinkel min./max.: 0-45 Grad
  • Schnitttiefe bei 90 Grad max.: 65 mm
  • Schnitttiefe bei 45 Grad max.: 48 mm
  • Grundplattenlänge x Grundplattenbreite: 327 x 203 mm
  • Maschinengewicht: 5,2 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz min./max. Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
57066000
230 V/AC 50 / 60 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 1800 W
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
Ergonomische Bauform


  • Geringes Gewicht für perfektes Handling

  • Fußplatte aus Aluminiumdruckguss


Schneller Arbeitsfortschritt


Dank der Konstantelektronik bleibt die Drehzahl auch unter Last konstant.



Regelbare Drehzahl


Drehzahlvorwahl zur Abstimmung auf jeden Arbeitsfall.



Schonung des Anwenders und des Motors


Sanftanlauf



Absaugvorrichtung


In Verbindung mit einem Würth Industriestaubsauger entsteht kaum Sägestaub im Arbeitsumfeld.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.