VARIFIX® Hammerkopfbefestiger Standardfix - C2C
VARIFIX<SUP>®</SUP> Hammerkopfbefestiger Standardfix - C2C - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Hammerkopfbefestiger Standardfix - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Hammerkopfbefestiger Standardfix - C2C

Mit Mutter und Scheibe vormontiert, verzinkt

  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff: Stahl
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 25 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Montageschiene Nenndurchmesser Länge (Hammerkopf und Gewindebolzen) Scheibendurch... Anzahl VE
Preis/VE
0862100003
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 8 mm 40 mm 25 mm
100 St.
0862100004
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 8 mm 50 mm 25 mm
100 St.
0862100001
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 8 mm 25 mm 25 mm
100 St.
0862100006
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 8 mm 80 mm 25 mm
100 St.
0862100005
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 8 mm 60 mm 25 mm
100 St.
0862100021
36 x 36 mm 10 mm 60 mm 30 mm
100 St.
0862100013
36 x 36 mm 8 mm 80 mm 30 mm
100 St.
0862100020
36 x 36 mm 10 mm 40 mm 30 mm
100 St.
0862100030
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 8 mm 40 mm 40 mm
100 St.
0862100022
36 x 36 mm 10 mm 80 mm 30 mm
100 St.
0862100031
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 8 mm 60 mm 40 mm
50 St.
0862100040
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm 10 mm 40 mm 40 mm
100 St.
0862100032
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm 8 mm 80 mm 40 mm
50 St.
0862100042
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 10 mm 80 mm 40 mm
50 St.
0862100041
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 10 mm 60 mm 40 mm
50 St.
0862100051
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 12 mm 40 mm 40 mm
25 St.
0862100052
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 12 mm 60 mm 40 mm
25 St.
0862100043
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 10 mm 100 mm 40 mm
50 St.
0862100053
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 12 mm 80 mm 40 mm
25 St.
0862100010
36 x 36 mm 8 mm 30 mm 30 mm
100 St.
0862100002
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 8 mm 30 mm 25 mm
100 St.
0862100012
36 x 36 mm 8 mm 60 mm 30 mm
100 St.
0862100011
36 x 36 mm 8 mm 40 mm 30 mm
100 St.
0862100050
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 12 mm 30 mm 40 mm
25 St.
0862100033
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 8 mm 100 mm 40 mm
50 St.
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
Gewindebolzen Festigkeitsklasse 4.6

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB