Riffelblechbox
Riffelblechbox - 1
Riffelblechbox - 2
Riffelblechbox - 3
Riffelblechbox - 4
Riffelblechbox - 5
Riffelblechbox - 6
Riffelblechbox - 7
Riffelblechbox - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Riffelblechbox

Stabile Transportbox aus Aluminium Riffelblech, ideal zur Verwendung als Pritschenbox

  • Materialstärke: 3 mm
  • Werkstoff: Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Tiefe Höhe Volumen Anzahl VE
Preis/VE
0962323070
522 mm 375 mm 420 mm 70 l
1 St.
0962323120
622 mm 425 mm 520 mm 120 l
1 St.
0962323234
772 mm 525 mm 645 mm 234 l
1 St.
0962323250
1022 mm 525 mm 520 mm 250 l
1 St.
0962323312
1272 mm 525 mm 520 mm 312 l
1 St.
0962323375
1522 mm 525 mm 520 mm 375 l
1 St.
0962323470
1896 mm 525 mm 520 mm 470 l
1 St.
0962323037
622 mm 275 mm 270 mm 37 l
1 St.
0962323883
1700 mm 700 mm 850 mm 883 l
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
  • Komplett verschweißte Nähte

  • Scharniere, Griffe und Verschlüsse aus Edelstahl

  • Stellfüße an der Unterseite mit Gewinde M10 für fixe Befestigung

  • Fangbänder verhindern das Umklappen des Deckels und entlasten die Scharniere

  • Selbsteinklappende Sicherheitsgriffe aus Edelstahl für leichten Transport

  • Gasdruckdämpfer erleichtern das Öffnen des Deckels und halten diesen in offener Position

  • Massiver Spannverschluss aus Edelstahl mit Öse zum Verschluss mit Vorhängeschlössern

  • Umlaufende Gummidichtung und Stülpdeckel verhindern das Eindringen von Spritzwasser und Staub