Kreuzgriff Duroplast Innengewinde mit Gewindebuchse
Kreuzgriff Duroplast Innengewinde mit Gewindebuchse - 1
Kreuzgriff Duroplast Innengewinde mit Gewindebuchse - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kreuzgriff Duroplast Innengewinde mit Gewindebuchse

Stahl

  • Werkstoff Griff: Duroplast PF
  • Oberfläche Griff: Hochglanzpoliert
  • Werkstoff Gewinde: Stahl
  • Oberfläche Gewinde: Verzinkt
  • Form: K
  • Farbe Griff: Schwarz
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Schaftdurchme... Kopfdurchmesser Gewindelänge Anzahl VE
Preis/VE
5099370105
M5 12 mm 25 mm 9,5 mm
10 St.
5099370106
M5 14 mm 25 mm 12 mm
10 St.
5099370108
M8 18 mm 40 mm 14 mm
10 St.
5099370110
M10 22 mm 50 mm 18 mm
5 St.
5099370112
M12 26 mm 63 mm 22 mm
5 St.
5099370116
M16 35 mm 80 mm 30 mm
5 St.
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
Duroplaste sind Kunststoffe, die dauerhaft formbeständig, temperaturbeständig und sehr hart sind. Durch Ihre Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln, lassen Sie sich gut reinigen.