Kreuzgriff Außengewinde Gestrahlt
Kreuzgriff Außengewinde Gestrahlt - 1
Kreuzgriff Außengewinde Gestrahlt - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kreuzgriff Außengewinde Gestrahlt

Edelstahl A2

  • Werkstoff Griff: Edelstahl A2, 1.4308
  • Oberfläche Griff: Blank
  • Werkstoff Gewinde: Edelstahl A2, 1.4305
  • Oberfläche Gewinde: Blank
  • Form: L
  • Ausführung: Gestrahlt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Schaftdurchme... Kopfdurchmesser Gewindelänge Anzahl VE
Preis/VE
5099350615
M6 12 mm 32 mm 15 mm
1 St.
5099350620
M6 12 mm 32 mm 20 mm
1 St.
5099350630
M6 12 mm 32 mm 30 mm
1 St.
5099350640
M6 12 mm 32 mm 40 mm
1 St.
5099350650
M6 12 mm 32 mm 50 mm
1 St.
5099350820
M8 14 mm 40 mm 20 mm
1 St.
5099350830
M8 14 mm 40 mm 30 mm
1 St.
5099350840
M8 14 mm 40 mm 40 mm
1 St.
5099350850
M8 14 mm 40 mm 50 mm
1 St.
5099351020
M10 18 mm 50 mm 20 mm
1 St.
5099351030
M10 18 mm 50 mm 30 mm
1 St.
5099351040
M10 18 mm 50 mm 40 mm
1 St.
5099351050
M10 18 mm 50 mm 50 mm
1 St.
5099351220
M12 20 mm 63 mm 20 mm
1 St.
5099351230
M12 20 mm 63 mm 30 mm
1 St.
5099351240
M12 20 mm 63 mm 40 mm
1 St.
5099351250
M12 20 mm 63 mm 50 mm