Blechlocher Spaltstempel metrisch
Blechlocher Spaltstempel metrisch - 1
Blechlocher Spaltstempel metrisch - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechlocher Spaltstempel metrisch

Metrische ISO Größen nach EN 50262

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Innendurchmesser Materialstärke Stahl max. Materialstärke Alu max. Anzahl VE
Preis/VE
0619702125
12 mm 12,5 mm 2 mm 2 mm
1 St.
0619702204
20 mm 20,4 mm 2 mm 2 mm
1 St.
0619702162
16 mm 16,2 mm 2 mm 2 mm
1 St.
0619702505
50 mm 50,5 mm 3 mm 3,5 mm
1 St.
0619702635
63 mm 63,5 mm 3 mm 3,5 mm
1 St.
0619702254
25 mm 25,4 mm 2 mm 2 mm
1 St.
0619702405
40 mm 40,5 mm 3 mm 3,5 mm
1 St.
0619702325
32 mm 32,5 mm 3 mm 3,5 mm
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
Einzeln (ohne Zugschraube)



Hohe Standzeit


Speziell entwickelte Schneidengeometrie



3-fach Spaltung des Materials in der Matrize – kein Verklemmen des Stanzabfalls an der Zugschraube, garantiert gleichmäßige Werkzeugbelastung und exakte, gratfreie, kreisrunde Löcher



Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz


4 Einkerbungen an der Matrize

Hinweis

Für Zugschraube Ø19,0 mm kann alternativ auch mit Blechlocher Größe M20 (PG 13,5) vorgestanzt werden.


Zum Vorbohren: Spiralbohrer HSS Art.-Nr. 0624...


Zum Fetten der Zugschraube: AL 1100 Art.-Nr. 0893 110 1