Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 2181

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 2181

Für metrisches ISO-Feingewinde nach DIN 13

  • Typbezeichnung: Vorschneider
  • Normen: DIN 2181
  • Werkstoff: HSS
  • Gewindeart: Metrisches Feingewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Steigung Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
06421101
MF10 1 mm 63 mm 20 mm
1 St.
0642110125
MF10 1,25 mm 70 mm 24 mm
1 St.
06421121
MF12 1 mm 70 mm 22 mm
1 St.
064211215
MF12 1,5 mm 70 mm 22 mm
1 St.
0642114125
MF14 1,25 mm 70 mm 22 mm
1 St.
0642112125
MF12 1,25 mm 70 mm 22 mm
1 St.
064211815
MF18 1,5 mm 80 mm 22 mm
1 St.
064211615
MF16 1,5 mm 70 mm 22 mm
1 St.
064211415
MF14 1,5 mm 70 mm 22 mm
1 St.
064212215
MF22 1,5 mm 80 mm 22 mm
1 St.
064212015
MF20 1,5 mm 80 mm 22 mm
1 St.
064218 1
MF8 1 mm 63 mm 22 mm
1 St.
064212415
MF24 1,5 mm 90 mm 22 mm
1 St.
064216 075
MF6 0,75 mm 56 mm 14 mm
1 St.
064215 05
MF5 0,5 mm 50 mm 12 mm
1 St.
064214 05
MF4 0,5 mm 45 mm 10 mm
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
HinweisUm ein vollständiges Gewinde herzustellen, wird zusätzlich ein Fertigschneider benötigt.