Stahl-Abstandsbolzen
Stahl-Abstandsbolzen - 1
Stahl-Abstandsbolzen - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stahl-Abstandsbolzen

Mit Gewinde innen/innen

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindeart x Nenndurchmesser Schlüsselweite Innengewindel... Anzahl VE
Preis/VE
0968100915
15 mm M3 6 mm 7,5 mm
100 St.
0968100910
10 mm M3 6 mm 5 mm
100 St.
0968100920
20 mm M3 6 mm 10 mm
100 St.
0968200115
15 mm M4 8 mm 7,5 mm
100 St.
0968100930
30 mm M3 6 mm 6 mm
100 St.
0968200125
25 mm M4 8 mm 8 mm
100 St.
0968200130
30 mm M4 8 mm 8 mm
100 St.
0968200220
20 mm M5 10 mm 10 mm
100 St.
0968200225
25 mm M5 10 mm 12,5 m
100 St.
0968200230
30 mm M5 10 mm 10 mm
100 St.
0968200250
50 mm M5 10 mm 10 mm
100 St.
0968200320
20 mm M6 10 mm 10 mm
100 St.
0968200330
30 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
0968200340
40 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
0968200120
20 mm M4 8 mm 10 mm
100 St.
0968200150
50 mm M4 8 mm 8 mm
100 St.
0968200235
500 St.
0968200140
40,000 mm
100 St.