Laufschiene

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Laufschiene

Für Zimmerschiebetürbeschlag Schimos

  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Farbe: Silber F1
  • Montagevariante: Wandmontage, Deckenmontage
  • Traglast max.: 40 kg
  • Geeignet für: Holztüren, Glastüren

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schienenlänge Werkstoff Oberfläche Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0687914001
1700 mm Aluminium Eloxiert Silber F1
1 St.
0687914003
2500 mm Aluminium Eloxiert Silber F1
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
Werkstoff: Aluminium F1 eloxiert

Hinweis

Bei Wandmontage müssen separat Wandbefestigungswinkel bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!