Türdrücker A 502
Türdrücker A 502 - 1
Türdrücker A 502 - 2
Türdrücker A 502 - 3
Türdrücker A 502 - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A 502

Speziell geeignet für den Feuerschutzbereich

  • Form Drückerlochteil: U
  • Lochung: PZ
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Glanzgrad: Matt
  • Brandschutzgeprüft: Ja
  • Entfernung (Griff-Schloss): 72 mm
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 40-65 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • DIN: 18273
  • Gebrauchskategorie: Klasse 4
  • Lagertechnik: Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung
  • Einstecktiefe: 37 mm
  • Grifflänge: 141 mm
  • Griffdurchmesser: 21 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,8 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 68,5 mm
  • Rosettendurchmesser: 55 mm
  • Rosettenstärke: 8 mm
  • Nockendurchmesser: 8 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Ausführung Vierkantgröße Wechselstift Anzahl VE
Preis/VE
0687155006
Feuerschutztüren, Rauchschutztüren Standflügelgarnitur mit Blindrosette 9 mm Mit M8-Gewinde
1 St.
0687155002
Feuerschutztüren, Rauchschutztüren 9 mm
1 St.
0687155003
Feuerschutztüren, Rauchschutztüren 9 mm Mit M12-Gewinderolle
1 St.
0687155009
Paniktüren Panikgarnitur 9 mm/60 mm/60 mm
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
Brandschutzgeprüft


Entspricht den speziellen Anforderungen an Brandschutztüren.



Bestmöglicher Halt


Drücker und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben.

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant-Vollstift oder Wechsel-Vollstift oder Panikstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 9 mm bei.

Klassifizierungsschlüssel: 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | U


Gebrauchskategorie: 4


Dauerfunktionstüchtigkeit: 7


Türmasse: -


Feuerbeständigkeit: B


Sicherheit: 1


Korrosionsbeständigkeit: 4


Einbruchschutz: 0


Ausführungsart: U

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.