Steckdosenprüfgerät B
Steckdosenprüfgerät B - 1
Steckdosenprüfgerät B - 2
Steckdosenprüfgerät B - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckdosenprüfgerät B

Schnell und sicher alle lebensgefährlichen Anschlussfehler der Schutzkontakt-Steckdosen überprüfen

  • Spannungsbereich AC min./max.: 85-230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schutzart IP: IP 40
  • Überspannungsschutzkategorie: CAT II/300 V
  • EN-Norm: 61010
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
Art.-Nr. Spannungsbereich AC min./max. Frequenz min./max. Schutzart IP Überspannungs... Anzahl VE
Preis/VE
071553 003
85-230 V/AC 50 / 60 Hz IP 40 CAT II/300 V
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
Handliches Prüfgerät


Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit



Keine Voreinstellung notwendig


Intuitive Bedienung möglich



Kompakte und leichte Bauform


Ca. 50 g



Schnelle und sichere Prüfung von Steckdosen


Prüft auf richtigen Anschluss und zeigt Verdrahtungsfehler mittels LED-Anzeige an



Stromversorgung über zu prüfende Steckdose


Keine Folgekosten, kein Batteriebedarf



Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid


Schlag- und bruchfest somit lange Lebensdauer