Kugelführung Vollauszug 100 kg
Kugelführung Vollauszug 100 kg - 1
Kugelführung Vollauszug 100 kg - 2
Kugelführung Vollauszug 100 kg - 3
Kugelführung Vollauszug 100 kg - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kugelführung Vollauszug 100 kg

Anschraubmontage

  • Traglast bei 50000 Zyklen: 100 kg
  • Temperatureinsatzbereich min.: 10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 40 °C
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennlänge Auszugsweg (AW) Schubkastensc... Korpusschiene... Anzahl VE
Preis/VE
0684510532
450 mm 452 mm 450 mm 450 mm
0684510533
500 mm 502 mm 500 mm 500 mm
0684510535
600 mm 602 mm 600 mm 600 mm
0684510531
400 mm 402 mm 400 mm 400 mm
0684510534
550 mm 552 mm 550 mm 550 mm
0684510536
650 mm 652 mm 650 mm 650 mm
0684510537
700 mm 702 mm 700 mm 700 mm
0684510538
750 mm 752 mm 750 mm 750 mm
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
Zuhaltung in geschlossener Position



Kindersicherung, keine Quetschgefahr


Rücksprung des Schubkasten 3 mm



Hervorragender, seitenstabiler Lauf

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!