Zylinderstift ungehärtet

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderstift ungehärtet

ISO 2338 M6 Edelstahl A4 blank

  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • Toleranzklasse: m6
  • Ausführung: Ungehärtet
  • ISO: 2338

Artikelbeschreibung lesen

In 28 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kuppenhöhe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
5094428
2 mm 8 mm 0,35 mm Edelstahl A4
100 St.
50944210
2 mm 10 mm 0,35 mm Edelstahl A4
100 St.
50944212
2 mm 12 mm 0,35 mm Edelstahl A4
100 St.
50944214
2 mm 14 mm 0,35 mm Edelstahl A4
100 St.
50944310
3 mm 10 mm 0,5 mm Edelstahl A4
100 St.
50944314
3 mm 14 mm 0,5 mm Edelstahl A4
100 St.
50944316
3 mm 16 mm 0,5 mm Edelstahl A4
100 St.
50944318
3 mm 18 mm 0,5 mm Edelstahl A4
100 St.
50944320
3 mm 20 mm 0,5 mm Edelstahl A4
100 St.
5094448
4 mm 8 mm 0,63 mm Edelstahl A4
100 St.
50944412
4 mm 12 mm 0,63 mm Edelstahl A4
100 St.
50944418
4 mm 18 mm 0,63 mm Edelstahl A4
100 St.
50944424
4 mm 24 mm 0,63 mm Edelstahl A4
100 St.
50944430
4 mm 30 mm 0,63 mm Edelstahl A4
100 St.
50944432
4 mm 32 mm 0,63 mm Edelstahl A4
100 St.
50944435
4 mm 35 mm 0,63 mm Edelstahl A4
100 St.
50944512
5 mm 12 mm 0,8 mm Edelstahl A4
100 St.
50944520
5 mm 20 mm 0,8 mm Edelstahl A4
100 St.
50944535
5 mm 35 mm 0,8 mm Edelstahl A4
100 St.
50944540
5 mm 40 mm 0,8 mm Edelstahl A4
100 St.
50944616
6 mm 16 mm 1,2 mm Edelstahl A4
100 St.
50944620
6 mm 20 mm 1,2 mm Edelstahl A4
100 St.
50944632
6 mm 32 mm 1,2 mm Edelstahl A4
100 St.
50944832
8 mm 32 mm 1,6 mm Edelstahl A4
25 St.
509441020
10 mm 20 mm 2 mm Edelstahl A4
100 St.
509441024
10 mm 24 mm 2 mm Edelstahl A4
25 St.
509441035
10 mm 35 mm 2 mm Edelstahl A4
25 St.
509441228
12 mm 28 mm 2,5 mm Edelstahl A4
25 St.
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
Hinweisersetzt DIN 7