Dichtungsband VKP Trio 600 Standard

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtungsband VKP Trio 600 Standard

Imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-Dichtungsband zur vollständigen Abdichtung der Fugen von Fenstern und Türen

  • Farbe: Anthrazit
  • Trägermaterial: PUR-Schaum
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 25 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -25 bis 60 °C
  • Baustoffklasse / Bedingung: B1 / nach DIN 4102
  • UV-Beständigkeit: Dauerhaft
  • Beständigkeit gegen: Witterung, bei schlagregendichtem Einbau
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 24 Monate / bei 5°C bis 20°C stehend

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Schlagregendi... Rollenlänge Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0875445805
58 mm 5-10 mm 9 m Anthrazit
0875446605
66 mm 5-10 mm 9 m Anthrazit
0875447505
75 mm 5-10 mm 9 m Anthrazit
0875448405
84 mm 5-10 mm 9 m Anthrazit
0875445807
58 mm 7-15 mm 6 m Anthrazit
0875446607
66 mm 7-15 mm 6 m Anthrazit
0875447507
75 mm 7-15 mm 6 m Anthrazit
0875448407
84 mm 7-15 mm 6 m Anthrazit
0875445810
58 mm 10-20 mm 4,5 m Anthrazit
0875446610
66 mm 10-20 mm 4,5 m Anthrazit
0875447510
75 mm 10-20 mm 4,5 m Anthrazit
0875448410
84 mm 10-20 mm 4,5 m Anthrazit
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
Einfache und schnelle Fensterabdichtung mit nur einem Arbeitsschritt



Dampfdruckgefälle von Innen nach Außen


Die unterschiedlichen Dampfdiffusionseigenschaften werden durch eine zusätzliche Seitenflächenimprägnierung auf der Innenseite erreicht.



  • Abdichtung gegen Schlagregen bis 600Pa

  • Wärmedämmung und Luftdichtheit in einem Produkt

  • Wärme- und Schallisolierung

  • UV- und wetterbeständig
Hinweis

Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP® Trio 600 Standard ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern. Bei Fugen zwischen massiven Bauteilen bitte VKP® Plus verwenden. Im unteren Fugenbereich empfehlen wir Flexband bzw. EPDM- Dichtband Außen. Bei Anstrichen und Versiegelungen ausreichend Eigenversuche durchführen. Keine Wechselwirkungen mit handelsüblichem Putzmörtel. Die Befestigung des Fensters erfolgt als Distanzmontage. Hoch beanspruchte Fassadenfugen sind mit VKP® Plus abzudichten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.