Fenster-Richtzwinge
Fenster-Richtzwinge - 1
Fenster-Richtzwinge - 2
Fenster-Richtzwinge - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenster-Richtzwinge

Die Fenster-Richtzwinge ist eine Montagehilfe für das Setzen und Ausrichten von Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff und Aluminium.

  • Werkstoff: Stahl
  • Spannweite min./max.: 40-85 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Spannweite min./max. Anzahl VE
Preis/VE
071567 75
Stahl 40-85 mm
4 St.
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
  • Einsetzbar für Rahmenstärken von 40–85 mm

  • Ersetzt Keile und sonstige Unterlegstücke, die bisher für das Ausrichten eines Fensterrahmens zu der Durchbruchöffnung notwendig waren.

  • Zwingenkörper aus faserverstärktem Super-Polyamid

  • Die schwenkbare Kunststoff-Schutzkappe auf der Spindel, die zum Befestigen an der Rahmeninnenseite dient, passt sich jeder Rahmenprofilform an. Die Abstützung auf der Gegenseite erfolgt durch zwei rutschsichere Stahlbacken.

  • Spindel und Schienen aus glanzverzinktem Stahl

  • Handliche Holzgriffe, gratfrei vernietet