Klauenscheibe
Klauenscheibe - 1
Klauenscheibe - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klauenscheibe

Klauenscheibe aus Metall für den professionellen Gebrauch auf dem Hof.

  • Körnungsabstand min./max.: 2-3 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Typbezeichnung Körnungsabstand min./max. Anzahl VE
Preis/VE
0997358423
115 mm Klauenscheibe rot zweiseitig belegt, Rückseite: ca, 15 mm, gedreht 2-3 mm
1 St.
0997358424
125 mm Klauenscheibe blau zweiseitig belegt, Rückseite: ca, 20 mm, gedreht 2-3 mm
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
  • Gedrehte Scheiben laufen viel ruhiger auf dem Winkelschleifer.

  • Beidseitige Belegung der Klauenscheibe erleichtert das Arbeiten im Klauenzwischenraum.